Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05402 Querlochsenker 14mm HSS Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112538
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05402
EAN/GTIN:
     4026558054025
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Exact 05402 Querlochsenker 14mm HSS Zylinderschaft 1St.

Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.

Kategorie: Querlochsenker
Ø: 14 mm
Winkel: 90 °
Material: HSS
Material-Eignung: Metall
Gesamtlänge: 48 mm
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 8 mm
Schaft-Ø: 8 mm
Inhalt: 1 St.
Material (Details): HSS
Länge (Tiefe): 48 mm
Produkt-Art: Querlochsenker
Bohrungs-Ø: 5 - 10 mm
Hersteller-Nr.: 05402
EAN: 4026558054025
Luftfördermenge: 2,5 l/min

Weitere Suchbegriffe: 4026558054025, Exact, 05402, Entgratungssenker, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,62*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,63*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 28,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
UF01014
ab € 1,66*
Sonstiges
3M
OX3000B
ab € 5,63*
Sonstiges
3M
H540A
ab € 15,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.