Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05402 Querlochsenker 14mm HSS Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C92731
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05402
EAN/GTIN:
     4026558054025
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Mit Zylinderschaft zum Senken und Entgraten von Bohrungen. Besonders gut geeignet für langspanende und schmierende Materialien. Spanabfuhr durch Querloch.
Weitere Informationen:
Länge:
48 mm
Material (Details):
HSS
Bohrungs-Ø:
5 - 10 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Winkel:
90 °
Gesamtlänge:
48 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall
Ø:
14 mm
Produkt-Art:
Querlochsenker
Weitere Suchbegriffe: 04026558054025, Exact, Entgratungssenker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,46*
€ 12,62*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,63*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 28,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
UF01014
ab € 1,66*
Sonstiges
3M
OX3000B
ab € 5,63*
Sonstiges
3M
H540A
ab € 15,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.