Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn Challenger Entlötsaugpumpe Antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813060-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SS 350 C
EAN/GTIN:
     4016138157918
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe edsyn
Edsyn Challenger Entlötsaugpumpe Antistatisch

Entlötgerät Antistatik Challenger

Antistatisch
Ergonomisches Design

Hochwertiges antistatisches Entlöt-Sauggerät mit hoher Saugleistung. Sehr leichte Handhabung durch ergonomisch gestaltetes Design. Mit selbstreinigender Spitze. Außer der Spitze kann auch die Lotkammer abgeschraubt werden - ideal bei stark verschmutztem Gerät für die gründliche Reinigung. Da der Auslöseknopf direkt hinter der Kolbenspannfeder sitzt, wird das Erlahmen der Spannfeder durch Lötzinn vermieden.

Technische Daten:
Antistatisch: Ja · Gewicht: 44 g · Löttechnik-Besonderheiten: Antistatisch · Produktabmessung, Länge: 216 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm

Weitere Informationen:
Antistatisch:
Ja
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 216 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
216 mm
Marke:
Edsyn
Löttechnik-Besonderheiten:
Antistatisch
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Entlötsaugpumpe
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Edsyn, SS 350 C, Challenger, Pumpe, Lötpumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 28,12*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 28,13*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 42,12*
€ 55,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edsyn
LS 363
ab € 2,76*
Sonstiges
Edsyn
OR-N
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.