Edsyn SOLDAPULLT Entlötsaugpumpe Antistatisch Entlötsaugpumpe SOLDAPULLT SS 750 LS Antistatisch Leicht bedienbarer Auslösehebel Ideal zum Entlöten von Durchkontaktierungen. Schonendes Reinigen von ...
Entlötgerät, DS017, EDSYN Hochleistungsversion, mit Federspannung und Arretiermöglichkeit, einfachem Druckknopfabzug und selbstreinigender PTFE-Spitze. Durchmesser der Spitze: innen, 3,2. Gewicht: ...
Entlötgerät, PT109, EDSYN Für große Entlötstellen, mit selbstreinigender PTFE-Spitze und Spanngriffverriegelung, leichtes Öffnen und Reinigen durch Bajonettverschluss. Spitzendurchmesser: innen 3,2...
Der PT-109 ist für das tägliche Entlöten von Bauteilen konzipiert. Das leichte Gerät hat einen langen Hub, aber eine kleinere Bohrung im Vergleich zum DS-017. Das Gerät verfügt außerdem über eine e...
Entlötpumpe, SS350SMD, Edsyn SS350SMD ist nicht nur antistatisch, sondern auch mit einer zusätzlichen flexiblen SMD-Entlötdüse ausgestattet. Jetzt können auch kleinste Pads auf der Leiterplatte mit...
Entlötgerät, SS350G, EDSYN Antistatischer Metallausführung mit Reinigungsspindel und großer Saugleistung, ausbalanciert und nach den neuesten praxisgerechten Anforderungen gestaltet. Features * Lei...
Lieferung inkl. Standardspitze und SMD-Überwurfspitze, Entlötgerät antistatisch, SS750SMD, EDSYN Vornehmlich anwendbar zum Entlöten von Durchkontaktierungen und Bauteilkontakten, leicht für einfach...
Entlötgerät, SS350, EDSYN Antistatischer Metallausführung mit Reinigungsspindel und großer Saugleistung, ausbalanciert und nach den neuesten praxisgerechten Anforderungen gestaltet. Features * Anwe...
Entlötgerät antistatisch, US340, EDSYN Antistatisches Entlötgerät für die Einhandbedienung. Der Abzug lässt sich mit dem Daumen betätigen und lösen. Die Hublänge kann individuell eingestellt werden...
Antistatisches Entlötgerät in Metallausführung mit großer Saugleistung. Mit seiner feiner Mikrospitze ideal für kleine Lötstellen auf eng bestückten Leiterplatten. Merkmale: antistatisch Mikrospitz...
Entlötgerät, SS343, EDSYN Antistatisch, für feinste Entlötarbeiten bei SMD-Bauteilen oder eng bestückten Leiterplatten, mit 1,7 mm Entlötdüse, Metallhülse, integrierter Reinigungsspindel aus Metall...
Produktpalette: - Außendurchmesser der Spitze/Düse: 3.3 mm Länge der Spitze/Düse: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Netzsteckertyp: - Entlötwerkzeug: Pumpe RoHS konform: Keine Angaben