Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/4 Z Schlitz-Bit 4.5 mm Werkzeugstahl zähhart, legiert F 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813156-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059489001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
wera bit schlitz 0,6x4,5 89mm
Wera 800/4 Z Schlitz-Bit 4.5 mm Werkzeugstahl zähhart,legiert F 6.3 1 St.

Schlitz Tieflochbit 0.6 x 4.5 x 89 mm

Zähharte Wera Bits für Schlitzschrauben, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Klingenbreite: 4.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: zähhart,legiert · Produktabmessung, Länge: 89 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
zähhart | legiert
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
4.5 mm
Größe:
4|ツ|5 x 0|ツ|6 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), wera bit schlitz, 2050000314230, Wera, 05059489001, 800/4 Z, 875-6950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.