Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 109-69-VDE-180 VDE Kombizange 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813843-BP
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     109-69-VDE-180
EAN/GTIN:
     4003758509371
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
NWS 109-69-VDE-180 VDE Kombizange 180 mm

VDE Kombizange Combi-Max 180 mm

Titan-Finish

Mit exzentrischem Kraftgewerbe und zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden für harte und weiche Drähte. Zusätzliche Ringschlüsselfunktion zum Lösen oder Kontern von Muttern bis M10. Greifbacken mit integriertem Nagelhalter.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 260 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: Titanlegierung · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.2 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 5.2 mm · Weitere technische Daten: Schneidwert max: 10 mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
NWS
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
Titanlegierung
Herst.-Teilenr.:
109-69-VDE-180
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.2 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
5.2 mm
Typ:
109-69-VDE-180
Gewicht:
260 g
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kombizange
Zertifizierungen:
EN
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange 180mm, kombinationszange, kombinationszange 180 mm, 04003758509371, 4003758509371, NWS, 109-69-VDE-180, Combi-Max
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,13*
€ 24,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 24,98*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 51,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.