Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PZ
>
Artikel
Wera 3355 05032032001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PZ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-814196-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05032032001
EAN/GTIN:
4013288107459
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wera 3355 05032032001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PZ
Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 2 x 100 mm
Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher aus Edelstahl. Die Edelstahlwerkzeuge von Wera sind vakuumeisgehärtet und verfügen damit über die für Verschraubungen benötigten Härten und Festigkeitswerte. Der industrielle Einsatz ist ohne Einschränkungen möglich. Die Lasertip-Spitze krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PZ · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Edelstahl
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Edelstahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Edelstahl
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-PZ
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
schraubendreher pz2x100 wera
,
pozidriv vde schraubendreher
,
vde-schraubendreher pz2
,
04013288107459
,
4013288107459
,
Wera
,
05032032001
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,20*
Lager 6C8MS
14 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,24*
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,64*
€ 10,22*
Lager 4682
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,33*
Lager 102
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 16,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 0 x 60 mm, 05032030001
Wera
05032030001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 1 x 80 mm, 05032031001
Wera
05032031001
ab € 4,96*
Ähnlich
Wera 3355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 3 x 150 mm, 05032033001
Wera
05032033001
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen