Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3855/4 PZ 3 X 89 MM 05071086001 Kreuzschlitz-Bit PZ 3 Edelstahl F 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814974-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071086001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Wera 3855/4 PZ 3 X 89 MM 05071086001 Kreuzschlitz-Bit PZ 3 Edelstahl F 6.3 1 St.

Kreuzschlitz Edelstahl Tiefloch-Bit PZ 3 x 89 mm

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Pozidriv*-Schrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): F 6.3 · Größe (Schraubendreher): PZ 3 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 89 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Größe (Schraubendreher):
PZ 3
Anzahl:
1 St.
Form (Typ):
DIN 5260-PZ|ツ| ISO 8764-PZ|ツ| zähharte Ausführung Edelstahl
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, bit (pozidriv), 2050000432729, Wera, 05071086001, 3855/4 PZ 3 X 89 MM, Pozidirv-Bit
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,90*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,65*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,27*
€ 5,01*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071084001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05071085001
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.