Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PBH 2100 RE SDS-Plus-Bohrhammer 550 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815163-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A9300
EAN/GTIN:
     3165140633857
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bosch Home and Garden PBH 2100 RE SDS-Plus-Bohrhammer 550 W inkl. Koffer

Bohrhammer PBH 2100 RE

550 W
Schlagenergie max. 1.7 J
Max. Bohr-Ø (Holz/Beton/Stahl) 30/20/13 mm

Müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit 550 Watt Leistung. Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,7 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck. Geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten.

Ausstattung:
Müheloses Hämmern in Beton und Mauerwerk, Meißeln, Bohren und Schrauben mit 550 Watt Leistung · Schlagkräftig: Pneumatisches Bosch-Hammerwerk mit 1,7 Joule Schlagstärke für hohe Schlagkraft in harten Materialien unabhängig vom Anpressdruck · Ergonomisch: Geringes Arbeitsgewicht von 2,2 kg und kompaktes Slimline-Design mit Softgrip für ermüdungsarmes Arbeiten · Bosch-SDS-plus: Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges · Integrierte Meißelfunktion mit Vario-Lock: Frei wählbare Arbeitsposition des Meißels · Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz · Bosch Electronic Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker.

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Beton/Stahl) 30/20/13 mm · Drehzahl-Bereich: 0 - 2300 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp,Schlagstopp · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.2 kg · Leistung: 550 W · Schlagenergie max.: 1.7 J · Schlagzahl max.: 5800 /min · Typ: PBH 2100 RE · Weitere technische Daten: Kabellänge: 2,5 m · Abgabeleistung: 270 W · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Zusatzhandgriff · Tiefenanschlag · Koffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp | Schlagstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5800 /min
Betriebsspannung:
230 V
Schlagenergie max.:
1.7 J
Leistung:
550 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Beton/Stahl) 30/20/13 mm
Drehzahl-Bereich:
0 - 2300 U/min
Typ:
PBH 2100 RE
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, 3165140633857, Bosch Home and Garden, 06033A9300, PBH 2100 RE, Schlaghammer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,493*
€ 92,493*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 93,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,01*
€ 93,57*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 76,73*
€ 94,45*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 104,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,98*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.