Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2100 RE, 550-W-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Bosch PBH 2100 RE 550 W 2300 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     4310-06033A9300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A9300
EAN/GTIN:
     3165140633857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 2100 RE. Leicht und leistungsstark für müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln. 550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,7 Joule für allgemeine Anwendungen. SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2,2 kg. Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Weitere Informationen:
EF002843:
EV005658
EF001950:
550
EF000213:
230
EF008590:
0 | 2300
EF002831:
1.7
EF004984:
5800
EF002887:
13
EF004549:
30
EF001951:
2.2
EF001438:
385
EF000008:
372
EF000040:
112
EF017822:
15.8
EF017823:
1.5
EF017825:
12.6
EF017827:
1.5
EF000416:
-
EF002829:
-
EF000357:
-
EF004553:
-
EF000047:
-
EF004556:
-
Nennaufnahme:
550 W
Abgabeleistung:
270 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2400 U/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4600 bpm
Schlagzahl:
0 - 4600 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
1.7 J
Max. Bohr-Ø in Beton:
20 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
15.8 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
12.6 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
385 x 372 x 112 mm
Gewicht:
2.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
385 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
372 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
385 x 372 x 112 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leicht und leistungsstark für müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln
TOP-Produktmerkmale:
550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1.7 Joule für allgemeine Anwendungen | SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2.2 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 2100 RE
Lieferumfang:
Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | Tragekoffer
SOL Date:
20.11.2011
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,84 kg
Nettogewicht:
2,527 kg
Volumen:
16,041 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
372 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 89,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,83*
€ 89,78*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 76,60*
€ 92,49*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,48*
€ 95,33*
€ 4,90*
ab € 74,73*
€ 95,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.