Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2100 RE PBH2100REBOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1646741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A9300
EAN/GTIN:
     3165140633857
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer PBH 2100 RE, Leicht und leistungsstark für müheloses Bohren, Hämmern und Meißeln, 550-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,7 Joule für allgemeine Anwendungen, SDS plus-Bohrfutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel, Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk oder Bohren in Fliesen, Holz und Metall, Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl, Bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall bei einem Gewicht von nur 2,2 kg, Tiefenanschlag (2 603 001 019), Zusatzhandgriff (2 602 025 102), Tragekoffer Breite: 372 mm, Höhe: 112 mm, Spannung: 230 V, Länge: 385 mm, Nennleistungsaufnahme: 550 W, Maschinengewicht: 2,2 kg, Max. Einzelschlagenergie: 1,7 J, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm, Bohrdurchmesser Weichholz: 30 mm, Max. Schlagzahl: 5800 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...2300 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 15,8 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah (Meißeln): 12,6 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln): 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
PBH2100REBOH
Ident Code:
06033A9300
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 89,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 74,83*
€ 89,78*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 76,60*
€ 92,49*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,48*
€ 95,33*
€ 4,90*
ab € 74,73*
€ 95,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,96*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,60*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.