Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 08184 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815689-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08184
EAN/GTIN:
     4010995081843
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wiha 08184 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 61340-5-1

Kreuzschlitz-PH ESD-Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Größe (Schraubendreher): PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 104 x 23 mm
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,25*
1
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,76*
1
€ 9,80*
ab € 4,95*
€ 6,80*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.