Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Schraubendreher-Set 5teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815696-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27253
EAN/GTIN:
     4010995272531
Suchbegriffe:
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha ESD Schraubendreher-Set 5teilig Innen-TORX

Schraubendreher Set SoftFinish® ESD TORX® 5-tlg. (27253)

Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung

Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze · Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ω.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Größe (Schraubendreher): T 6,T 8,T 9,T 10,T 15 · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 237 mm · Produktabmessung, Länge: 353 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
1x Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 353 x 44 x 237 mm
Produktabmessung, Höhe:
237 mm
Produktabmessung, Länge:
353 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 6 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
EN | DIN
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,75*
€ 30,91*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,70*
€ 31,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,84*
€ 31,36*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,31*
€ 31,84*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,08*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
27144
ab € 4,78*
Sonstiges
Wiha
27146
ab € 4,92*
Sonstiges
Wiha
27149
ab € 4,45*
Sonstiges
Wiha
22436
ab € 4,34*
Sonstiges
Wiha
27145
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.