Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ESD Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 5 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 61340-5-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815702-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27641
EAN/GTIN:
     4010995276416
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wiha ESD Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 5 Klingenlänge: 60 mm DIN EN 61340-5-1 1 St.

TORX® ESD-Schraubendreher

Ausstattung:
Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt · Wiha ChromTop®-Klingenspitze · Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-5-1 · EN Norm: EN 61340-5-1 · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 104 mm · Größe (Schraubendreher): T 5 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt,gehärtet · Produktabmessung, Länge: 164 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
164 mm
Marke:
Wiha
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt | gehärtet
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 5
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
104 mm
Abmessungen (Griff):
(L x Ø) 104 x 23 mm
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 61340-5-1
DIN-Norm:
DIN EN 61340-5-1
EN Norm:
EN 61340-5-1
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,31*
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,04*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.