Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815870 Zylinderschrauben M5 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff, Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815870-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815870
EAN/GTIN:
     4016138172065
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT 815870 Zylinderschrauben M5 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St.

Zylinderschrauben DIN 84 Kunststoff

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M5 · ISO-Norm: ISO 1207 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Kunststoff | Polyamid
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M5
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 1207
DIN-Norm:
DIN 84
ISO-Norm:
ISO 1207
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,64*
Lager 102
360
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 16,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.