Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Plastikschraube DIN 84

  Plastikschraube DIN 84  (456 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Plastikschraube DIN 84“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Plastikschraube DIN 84
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Plastikschraube DIN 84"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Gewinde-Ø x
Länge x
Bestellen
DIN 84 Kunstst. M 3 x 4 Polyamid Kunstst S (7 Angebote) 
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (200 Stück)
Reyher
000846000030004
M 3
4 mm
€ 0,0322*
pro Stück
 
 Stück
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M6x 16 Polyamid 200 Stück (6 Angebote) 
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00084.600
k.A.
000084800000060016
M 6
16 mm
€ 0,0473*
pro Stück
 
 Stück
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 3 x 8, Polyamid blank (8 Angebote) 
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 8
Reidl
M 3
8 mm
€ 0,0337*
pro Stück
 
 Stück
Schraube, Maschine / Zylinderkopf, Schlitz, 8.5 mm, M5, 20mm (1 Angebot) 
Schraube, Typ=BN 1061 M5X20MM, Alternative (Alias)=2835124, Head Diameter=8.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Schlitz, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Schraubentyp=Maschine Zylinderkopf, Gewindegrösse=...
Bossard
BN 1061 M5X20MM
M 5
20 mm
€ 0,318*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 815802 Zylinderschrauben M3 10 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff, Polyamid 10 St. (2 Angebote) 
TOOLCRAFT 815802 Zylinderschrauben M3 10 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St. Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 1207 · Mater...
Toolcraft
815802
M 3
10 mm
€ 2,56*
pro Packung
 
 Packung
~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A) (8 Angebote) 
~ISO1207 M 4x 20 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A) Ähnlich DIN84A / Ähnlich ISO 1207.
k.A.
000846000040020
M 4
20 mm
2 mm
€ 0,0364*
pro Stück
 
 Stück
DIN 84 Kunstst. M 3 x 6 Polyamid Kunstst S (7 Angebote) 
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (200 Stück)
Reyher
000846000030006
M 3
6 mm
€ 0,0332*
pro Stück
 
 Stück
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 25, Polyamid blank (8 Angebote) 
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 25
Reidl
M 4
25 mm
€ 0,0385*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 815845 Zylinderschrauben M4 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff, Polyamid 10 St. (3 Angebote) 
TOOLCRAFT 815845 Zylinderschrauben M4 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St. Zylinderschrauben DIN 84 Kunststoff Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-...
Toolcraft
815845
M 4
20 mm
€ 0,277*
pro Stück
 
 Stück
~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A) (7 Angebote) 
~ISO1207 M 5x 12 PA 6.6 Polyamid natur Zylinderschraube mit Schlitz (~DIN84A) Ähnlich DIN84A / Ähnlich ISO 1207.
k.A.
000846000050012
M 5
12 mm
€ 0,0403*
pro Stück
 
 Stück
DIN 84 Kunstst. M 5 x 8 Polyamid Kunstst S (5 Angebote) 
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (200 Stück)
Reyher
000846000050008
M 5
8 mm
€ 0,0382*
pro Stück
 
 Stück
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 6 x 35, Polyamid blank (8 Angebote) 
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 35
Reidl
M 6
35 mm
€ 0,0706*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT 815870 Zylinderschrauben M5 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff, Polyamid 10 St. (4 Angebote) 
TOOLCRAFT 815870 Zylinderschrauben M5 20 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St. Zylinderschrauben DIN 84 Kunststoff Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-...
Toolcraft
815870
M 5
20 mm
€ 2,34*
pro Packung
 
 Packung
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207 M6x12mm HP (4 Angebote) 
Zylinderschrauben mit Schlitz Polyamid DIN EN ISO 1207; M6x12mm; HP 100 Stück
k.A.
M 6
12 mm
€ 0,0315*
pro Stück
 
 Stück
DIN 84 Kunstst. M 8 x 30 Polyamid Kunstst S (6 Angebote) 
DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)
Reyher
000846000080030
M 8
30 mm
3 mm
€ 0,1138*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Plastikschraube DIN 84
^

Kunststoffschrauben nach DIN 84 – Zylinderschrauben mit Schlitz

Kunststoffschrauben gem. DIN 84 – ISO 1207 zählen zu den weit verbreiteten Schrauben für Befestigungen in Metall oder Kunststoff. Aber auch für die Verbindung von Holzelementen eignet sich diese Zylinderschraube mit Schlitz aus hochwertigem Kunststoff.

Kunststoffschrauben DIN 84, die Leichtgewichte für schwere Fälle

Wie ihre Brüder aus Stahl dienen Kunststoffschrauben DIN 84 für zahlreiche Verbindungen. Beliebt ist dieses Schraubenformat im Möbelbau, aber auch zur Verbindung von Metall- und Kunststoffteilen. Die Entscheidung für Schrauben aus Kunststoff fällt oft aus Gründen der Gewichtsersparnis, denn sie sind bis zu 50 Prozent leichter, als Stahlschrauben. Insbesondere an Werkstücken, die mit einer großen Anzahl an Schrauben ausgestattet sind, ist daher die Verwendung der Kunststoffschrauben DIN 84 mit einer spürbaren Gewichtsersparnis verbunden. Aufgrund ihrer positiven Eigenschaften finden Kunststoffschrauben häufig unter Bedingungen Anwendung, in denen Metallschrauben aufgrund ihrer Korrosionsanfälligkeit versagen würden. Da Kunststoffschrauben resistent gegen Nässe sowie chemische Belastungen sind, findet man sie vielfach im Außenbereich, im Rahmen von Wasser- und Sanitärinstallationen sowie in Laborgeräten.

Kunststoffschrauben nach DIN 84 werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Weit verbreitet sind
  • Polyamid
  • Nylon
  • kohlenfaserverstärkte Kunststoffe wie PEEK und PVDF

Eigenschaften der Kunststoffschrauben DIN 84

Kunststoffschrauben nach DIN 84 sind Zylinderschrauben mit einem zylindrischen Kopf und einem metrischen ISO-Gewinde. Der Schraubenantrieb erfolgt über einen Schlitz. Der besondere Vorteil des Schlitzantriebs besteht in seiner weiten Verbreitung und einfachen Handhabung. Werkzeuge zum Eindrehen von Schlitzschrauben sind an vielen Orten verfügbar. Kunststoffschrauben DIN 84 stehen mit verschiedenen Durchmessern von zwei bis zwölf Millimeter und in zahlreichen Längen zur Verfügung. Kunststoffmaterialien sind isolierend und nicht elektrisch leitend. Daher werden Kunststoffschrauben häufig  auch in elektrischen Installationen und Elektrogeräten verwendet. Die Lebensmittelindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Automobilindustrie und Medizintechnik sind weitere Anwendungsbereiche für die robusten Kunststoffschrauben. Aufgrund ihrer flachen Spitze ist entweder ein vorhandenes Gewinde zum Einschrauben erforderlich oder eine Mutter als Kontersicherung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.