Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 02BM00453 Blindnietzange 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816318-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     02BM00453
EAN/GTIN:
     8423552050637
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange 2,4-5,0mm
Bralo 02BM00453 Blindnietzange 250 mm

Blindnietzange BM-45 in Kunststoffbox

Mit Kunststoffbox
Inkl. Blindnieten Sortiment Aluminium/Stahl

Ausstattung:
Blindniete bis 5 mm Kopfdurchmesser · Ergonomische Griffe vereinfachen das Nieten · Kleinvolumen · Zangenkörper aus Gussaluminium · Hebelarm aus gefaltetem Stahlband · Schließring.

Technische Daten:
Anzahl Mundstücke: 4 · Gewicht: 530 g · Material: Gussaluminium · Nietdurchmesser (max.): 5 mm · Nietdurchmesser (min.): 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Hub: 5 mm

Lieferumfang:
4 Mundstücke · Montageschlüssel · Bedienungsanleitung · Metallkoffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Bralo
Material:
Gussaluminium
Nietdurchmesser (max.):
5 mm
Nietdurchmesser (min.):
2.4 mm
Anzahl Mundstücke:
4
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Blindnietzange
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, blindnietzange bralo, 8423552050637, Bralo, 02BM00453, BM-45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 22,58*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,60*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 34,87*
€ 46,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.