Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 Z SB SiS 05073340001 Torx-Bit T 15 Werkzeugstahl legiert, zähhart D 6.3 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816703-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073340001
EAN/GTIN:
     4013288029591
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Wera 867/1 Z SB SiS 05073340001 Torx-Bit T 15 Werkzeugstahl legiert,zähhart D 6.3 2 St.

2er 867/1 Z TORX® Bit T 15

Zähharte Bits, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall.Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze.

Ausstattung:
Zähharter Bit, besonders für harte Materialien wie Blech oder Metall geeignet. Zähharte Bits verlängern das Produktleben von Bit und Schraube.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): D 6.3 · Gewicht: 17.6 g · Größe (Schraubendreher): T 15 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
867/1 Z TORX® 2 x TX 15x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
D 6.3
Abtrieb:
Innen-TORX
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe (Schraubendreher):
T 15
Gewicht:
17.6 g
Produkt-Art:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit torx 15 wera, bit-satz wera, bit satz, Wera, 05073340001, 867/1 Z SB SiS, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Lager 102
94
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 2,28*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,055*
€ 2,345*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,44*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.