Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 15 x 25 mm, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 15 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 15 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 15 x 25 mm, 2-tlg.
Wera 867/1 SB TORX Bits, TX 15 x 25 mm, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-158942
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073340001
EAN/GTIN:
     4013288029591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Im praktischen 2er-Set

Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Verpackung:
2er-Pack
VDE-geprüft:
Nein
Norm:
DIN 3126
Serie:
867/1
Ausführung:
Bit
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Torx
Anwendung:
Torx®
Größe:
T 15
Abtriebsprofil:
TORX
Gesamtlänge:
25 mm
Verpackungseinheit (Stück):
2
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
15
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,62*
2 Tage
94
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 2,28*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,055*
€ 2,345*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,44*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,85*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.