Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 TZ SB SiS 05134382001 Kreuzschlitz-Bit PH 3 Werkzeugstahl legiert, zähhart F 6.3 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816784-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134382001
EAN/GTIN:
     4013288037961
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Wera 851/4 TZ SB SiS 05134382001 Kreuzschlitz-Bit PH 3 Werkzeugstahl legiert,zähhart F 6.3 2 St.

2er 851/4 TZ PH Kreuzschlitz-PH 3 Bit

Zähharte Bits mit Torsionszone, besonders geeignet für die Verschraubung in Blech oder Metall. Die zähharte Eigenschaft verhindert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Die Torsionszone federt Drehmomentspitzen ab und erhöht die Lebensdauer des Bits.

Ausstattung:
Wera TZ-Bit: Z-Bit (besonders geeignet für harte Materialien wie z.B. Metall) mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: BiTorsion · Form (Bits): F 6.3 · Gewicht: 32 g · Größe (Schraubendreher): PH 3 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,zähhart · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
851/4 TZ PH 2 x PH 3x50

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Bits-Besonderheiten:
BiTorsion
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | zähhart
Größe (Schraubendreher):
PH 3
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Bit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,36*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,01*
€ 4,37*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,155*
€ 4,415*
Lager 102
10
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,985*
€ 4,555*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,625*
€ 4,31375
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.