Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950/9 BM N Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816887-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05021737001
EAN/GTIN:
     4013288112286
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Wera 950/9 BM N Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig

9tlg. 950/9 BM N Winkelschlüssel

Gestellverchromte kurze Sechskant-Winkelschlüssel. Mit hohem Korrosionsschutz. Winkelschlüssel mit Hex-Plus Vorteil: Größere Anlageflächen zur Vermeidung rundgedrehter Schraubenköpfe.Gelaserte Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln.Verschleißfreies Clip-Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüsel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Abriebfeste Größenkennzeichnung für schnellen Zugriff.

Ausstattung:
Gestellverchromte kurze Sechskant-Winkelschlüssel. Wera Winkelschlüssel übertragen hohe Drehmomente. Das Wera Know-how in Bezug auf toleranzarme Fertigung, sorgfältige Materialauswahl und ausgefeilte Härtetechnik garantiert bestmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz - auch bein hohen Drehmomenten.
Hex-Plus
Innensechskantschrauben haben das Problem, schnell "rundgedreht" zu werden. Grund ist die Einwirkung der scharfen Kante des Werkzeugs auf die Innenfläche des Schraubenkopfs. Der allmähliche Abnutzungsprozess führt schließlich zum "Runddrehen" der Schraube.Hex-Plus Winkelschlüssel von Wera haben größere Anlageflächen im Schraubenkopf und verringern so die zerstörende Kerbwirkung auf Schraubenköpfe.
Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Bei Innensechskant-Winkelschlüsseln erlaubt die Kugel am langen Schenkel sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Gestellverchromte Sechskant-Winkelschlüssel – mit hohem Korrosionsschutz.Alle Winkelschlüssel von Wera sind durch ihre gelaserte Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 251.6 g · Material-Eigenschaft: brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Produktabmessung, Länge: 355 mm · Schlüsselweite (metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
950 BM 1 x 1,5x45,1 x 2,0x50,1 x 2,5x56,1 x 3,0x63,1 x 4,0x70,1 x 5,0x80,1 x 6,0x90,1 x 8,0x100,1 x 10,0x112

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
355 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material-Eigenschaft:
brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Gewicht:
251.6 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wera, inbusschlüsselsatz, 04013288112286, Wera, 05021737001, 950/9 BM N
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 8,18*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,55*
1
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 8,81*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 8,90*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.