Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 IMP DC SB SiS Sechskant-Bit 4 mm Werkzeugstahl legiert, diamantbeschichtet F 6.3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817107-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073944001
EAN/GTIN:
     4013288158451
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Inbus-Schraubendreher
Wera 840/4 IMP DC SB SiS Sechskant-Bit 4 mm Werkzeugstahl legiert,diamantbeschichtet F 6.3 1 St.

840/4 IMP DC 1 x 4,0x50 Impaktor Bit

Impaktor-Bit: Überdurchschnittliche Produktlebensdauer durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Ausstattung:
Diamantbeschichteter Impaktor-Bit . Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest. Dadurch ist weniger Anpressdruck notwendig, was die Ermüdung beim maschinellen Verschrauben deutlich verzögert.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Bits-Besonderheiten: Impaktor-Technologie · Form (Bits): F 6.3 · Gewicht: 12.5 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,diamantbeschichtet · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm

Lieferumfang:
840/4 IMP DC 1 x 4,0x50

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Wera
Form (Bits):
F 6.3
Bits-Besonderheiten:
Impaktor-Technologie
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | diamantbeschichtet
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Gewicht:
12.5 g
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,78*
5
€ 4,90*
ab € 4,02*
€ 5,98*
5
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,08*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,19*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.