Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 350 05008735001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817227-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008735001
EAN/GTIN:
     4013288003669
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wera 350 05008735001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 3 Klingenlänge: 150 mm

350 PH 3 x 150 mm Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeisst. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.- Wie kann ich das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf verhindern?Immer wieder passiert es, dass man beim Verschrauben aus der Schraube rutscht. Manchmal kann man dabei möglicherweise sogar in unter Spannung stehende Bauteile abrutschen. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Dies vermittelt ein sicheres Gefühl, gerade wenn unter Spannung gearbeitet wird.
Durch Laserbehandlung wird auf die Klingenspitze eine microraue Oberfläche mit Randhärten von bis zu 1000 Vickers eingebrannt. Sie beißt sich förmlich im Schraubenkopf fest. Der Vorteil: weniger Ausrutscher, höhere Sicherheit.Die Schraubendrehersätze werden immer mit Rack geliefert, das an der Wand befestigt werden kann. So ist ordentliche Aufbewahrung und schneller Zugriff gewährleistet.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 164.8 g · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 112 mm · Größe (Schraubendreher): PH 3 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 150 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 262 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
350 PH Gr. 3 x 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
262 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 3
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
150 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
112 mm
Gewicht:
164.8 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 3 x 150 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph3, 04013288003669, 4013288003669, Wera, 05008735001
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,10*
14 Tage
94
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,25*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,46*
€ 10,14*
1 Tag
100
1
€ 7,90*
ab € 7,50*
€ 10,23*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827055
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05008706001
ab € 3,17*
Ähnlich
Wera
05008705001
ab € 2,87*
Ähnlich
Wera
05008712001
ab € 4,48*
Ähnlich
Wera
05008715001
ab € 5,03*
Ähnlich
Wera
05008710001
ab € 3,68*
Ähnlich
Wera
05008720001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05008723001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera
05008725001
ab € 6,58*
Ähnlich
Wera
05008730001
ab € 7,20*
Ähnlich
Wera
05008740001
ab € 11,25*
Ähnlich
Wera
05009305001
ab € 3,62*
Ähnlich
Wera
05017005001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05017010001
ab € 6,02*
Ähnlich
Wera
05017015001
ab € 8,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.