Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 355 05009305001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817265-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009305001
EAN/GTIN:
     4013288004024
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wera 355 05009305001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0 Klingenlänge: 60 mm

355 PZ 0 x 60 mm Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeisst. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System – auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 32 g · Griff-Durchmesser: 26 mm · Grifflänge: 81 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 141 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
355 PZ PZ 0 x 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
141 mm
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PZ 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
26 mm
Grifflänge:
81 mm
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,65*
2 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,73*
6 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 4,05*
€ 5,20*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 5,25*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 5,45*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 4,29*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,82*
Zubehör
Wera
05009317001
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.