Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 1578 A ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge: 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-817482-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05030101001
EAN/GTIN:
4013288039040
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 1578 A ESD Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge: 40 mm
1578 A ESD 0,23 x 1,5 x 40 mm Micro-S.D.
Elektrostatisch abgesicherter Wera Micro Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Ausstattung:
Elektrostatisch abgesicherter Wera Schraubendreher. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Deutliche Reduktion der Verschraubungszeiten in Elektronik und Feinmechanik. Senkung der Kosten pro Verschraubung.
Genaues, kraftvolles, schnelles und ergonomisch richtiges Verschrauben durch das Drei-Zonen-Konzept mit Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone.
Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Die Kraftzone sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verlorengeht. Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Grifflänge: 97 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenbreite: 1.5 mm · Klingendicke: 0.23 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang:
1578 A ESD 0,23 x 1,5 x 40 mm Micro
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Ausführung (allgemein):
ESD-Ausführung
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
40 mm
Klingendicke:
0.23 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
97 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera schlitzschraubendreher 1,5x40
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
4013288039040
,
Wera
,
05030101001
,
1578 A
,
ESD-Schraubendreher
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,80*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 4,11*
Lager 260
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,17*
Lager 102
1 Tag
74
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.25 x 1.2 x 40 mm, 05030100001
Wera
05030100001
ab € 2,40*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.30 x 1.8 x 60 mm, 05030102001
Wera
05030102001
ab € 2,14*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.40 x 2.0 x 60 mm, 05030103001
Wera
05030103001
ab € 2,14*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.40 x 2.5 x 80 mm, 05030104001
Wera
05030104001
ab € 2,00*
Zubehör
Wera 1578 A ESD Kraftform Micro Schlitz-Schraubendreher, 0.60 x 3.5 x 80 mm, 05030106001
Wera
05030106001
ab € 2,43*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811235
ab € 130,04*
Zubehör
RS PRO Antistatisches Wartungskit Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
6811231
ab € 164,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen