Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 32311 Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817656-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32311
EAN/GTIN:
     4010995323110
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Elektro-Winkelschrauber
Elektrowinkelschrauber
Wiha 32311 Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf 130 mm

Bithalter 1/4" mit 105° abgewinkelten Werkzeugkopf

Magnetisch

Ausstattung:
Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3 · Material: Druckgussgehäuse, mattverchromt · Anwendung: Für den Einsatz in Akkuschraubern und Handhaltern; ideal zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten · Extra: Stabilisationsarm in 12 Positionen verstellbar, Drehmoment-Übertragung bis zu 14 Nm. Kompakte und schlanke Bauweise.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 130 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Wiha
Ausführung (allgemein):
1/4 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,99*
€ 31,29*
3 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 31,40*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,64*
€ 32,41*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 32,50*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.