Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817825-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     800
EAN/GTIN:
     4014991124801
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Donau Elektronik Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig

Sechskantschlüssel Set 10-tlg. Zoll-Metrisch

Aus Spezial Stahl schwarz für metrische und Zoll Größen. 0,7 mm = 0,028" 0,9 mm = 0,035" 1,3 mm = 0,050" 1,6 mm = 1,16" 2,0 mm = 5,64" 2,4 mm = 3,32" 2,8 mm = 7,64" 3,2 mm = 1,80" 3,4 mm = 9,64" 4,0 mm = 5,32".

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 0.7 mm,0.9 mm,1.3 mm,1.6 mm,2.4 mm,2.8 mm,3.2 mm,3.4 mm,4 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Ausführung (allgemein):
Metrisch
Schlüsselweite (Metrisch):
0.7 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 1.6 mm | 2.4 mm | 2.8 mm | 3.2 mm | 3.4 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 10 teilig, inbus schlüsselsatz, Donau Elektronik, 800, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,89*
Lager 102
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,15*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 9,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.