Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 10teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C94653
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     800
EAN/GTIN:
     4014991124801
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
10-tlg. aus Carbonstahl 45 in Zollgrößen.0.028 ~ 0.71 mm 0.035" ~ 0.89 mm
0.05" ~ 1.27 mm 1/16" ~ 1.59 mm 5/64" ~ 1.98 mm 3/32" ~ 2.38 mm 7/64" ~
2.78 mm 1/8" ~ 3.18 mm 9/64" ~ 3.57 mm 5/32" ~ 3.97 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metrisch
Mengenangaben:
10teilig
Schlüsselweite (Metrisch):
0.7 + 0.9 + 1.3 + 1.6 + 2.4 + 2.8 + 3.2 + 3.4 + 4 mm
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Schlüsselweite (Zoll):
0.028 + 0.035 + 0.05 + 1/16 + 5/64 + 3/32 + 7/64 + 1/8 + 9/64 + 5/32 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 10 teilig, inbus schlüsselsatz, Donau Elektronik, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 6,75*
7 Tage
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,92*
2 Tage
80
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.