| |
|
| Artikel-Nr.: 102-820008-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: M10803 EAN/GTIN: 4003315080008 |
| |
|
| | |
| M10803 Elektronik- u. Feinmechanik Spitzzange Gerade 120 mm
Elektronik-Spitzzange
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenform: Gerade · Produktabmessung, Länge: 120 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 120 mm | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Herst.-Teilenr.: | M10803 | Typ: | M 10803 | Produkt-Art: | Spitzzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003315080008, M10803 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,04* | € 10,28* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,68* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 6,98* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|