Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdi Loch-Schere D107-250L D107-250L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821680-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D107-250L
EAN/GTIN:
     4010220000786
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Schere D107-250L

Für kurze gerade und Figurenschnitte. D107 – Griffe PVC-getaucht.

Ausstattung:
Für kurze und gerade und Figurenschnitte · Linksschneidend.

Technische Daten:
Gewicht: 490 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Schneidenlänge: 42 mm · Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Erdi
Gewicht:
490 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,13*
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 15,87*
1
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 15,99*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,57*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.