Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Lochschere 250 mm links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Lochschere 250 mm links
BESSEY Lochschere 250 mm links
BESSEY Lochschere 250 mm links
BESSEY Lochschere 250 mm links
Artikel-Nr.:
     5417B-60321
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220000786
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Blechschere aus Qualitätsstahl Schneiden induktiv gehärtet (HRC 54-56). Im Gesenk geschmiedet. Für kurze gerade und Figurenschnitte, in Blechen bis 1,0 mm, rostfreie Edelstahlbleche bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250
Gewicht:
490
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneideart:
linksschneidend
Schneidenhärte:
56 N/mm²
Härteprüfverfahren:
HRC
Hebelübersetzung:
Nein
Öffnungsfeder:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griff:
Kunststoff, überzogen
Verzahnung:
Nein
Anwendung:
kurze gerade Schnitte und Figurenschnitte
Schneidenlänge:
42
Länge:
250 mm
Ausführung:
linksschneidend
Hersteller:
BESSEY
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 15,87*
1
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 15,99*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 17,57*
1
€ 4,80*
ab € 13,68*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D207-250
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.