Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik MBS60 Bit-Set 7teilig Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821798-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     MBS60
EAN/GTIN:
     4014991125600
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Donau Elektronik MBS60 Bit-Set 7teilig Schlitz

7tlg. Schlitz Mini-Bit-Set 4 mm 1,0 - 4,0 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Antrieb: 5/32" (4 mm) · Material: Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Länge: 28 mm

Lieferumfang:
1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Marke:
Donau Elektronik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz
Antrieb:
5/32" (4 mm)
Material:
Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Donau Elektronik, MBS60, Bit-Box, Schrauberbit-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 6,30*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,31*
8 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 8,43*
€ 12,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,11* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.