Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 02 140 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-822249-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 140
EAN/GTIN:
     4003773023098
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Knipex 70 02 140 Werkstatt Seitenschneider mit Facette 140 mm

Seitenschneider nach DIN ISO 5749

Nach DIN ISO 5749

Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Für harten und weichen Draht. Mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden ca. 62 HRC aus Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet. Zangenkopf poliert, Griffe mit starkwandigen Kunststoffhüllen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 5749 · Gewicht: 150 g · Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.8 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.5 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
70 02 140
Ausführung (allgemein):
mit Facette
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.8 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.5 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
70 02 140
Gewicht:
150 g
DIN-Norm:
DIN ISO 5749
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, kabelschere, 04003773023098, 4003773023098, Knipex, 70 02 140, 500-1452
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
212
1
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 15,85*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 12,81*
€ 16,16*
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 16,20*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 16,67*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.