Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 06 160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-823317-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 06 160
EAN/GTIN:
     4003773021995
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Knipex 70 06 160 VDE Seitenschneider mit Facette 160 mm

VDE-Seitenschneider KNIPEX 70 06

mit verlängerter Schneide Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Ausstattung:
Induktiv gehärtete Präzionsschneiden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 216 g · Material: Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 62 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.0 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 2.8 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 4 mm · VDE-Norm: 0682-201 · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Knipex
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
70 06 160
Schneidhärte:
62 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
2.0 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
2.8 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
4 mm
Typ:
70 06 160
Gewicht:
216 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Seitenschneider
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
EN | VDE | DIN
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex vde-seitenschneider 160 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 4003773021995, Knipex, 70 06 160, 158-5338, Kabelschneidzange
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
433
1
€ 6,90*
ab € 17,87*
€ 21,09*
4 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 17,80*
€ 21,11*
1 Tag
478
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 21,64*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 21,64*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.