Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel GG03 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent-Gelb 65 g 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824289-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG03JA
EAN/GTIN:
     8710364052448
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel GG03 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Transparent-Gelb 65 g 12 St.

12er Klebesticks Transparent Ø 7mm 65G GG03

Zum Kleben von Holzmaterialien.

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Transparent-Gelb · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 165 °C

Systemvoraussetzungen:
Für den Gebrauch mit den Dremel Modellen 910 und 930.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Transparent-Gelb
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dremel
Farbe:
gelb
Material-Eignung:
Holz
Schmelz-Temperatur:
165 °C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,29*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 4,43*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 2,63*
€ 4,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 4,46*
Lager 102
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130910JA
ab € 12,10*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,38*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.