| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824337-BP Herst.-Nr.: 23000 EAN/GTIN: 4006274230002 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial Steckschlüsselsatz metrisch 1/2" (12.5 mm) 29teilig 23000
Steckschlüsselsatz 12,5 mm (1/2") 29tlg.
Hochwertiges Qualitätswerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb.
Technische Daten: Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 29teilig
Lieferumfang: Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") von 8 - 34 mm · Mit 34 mm-Steckschlüsseleinsatz (M 22 nach neuer ISO-Norm) · Tiefbetteinsätze für weit überstehende Gewindebolzen · Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm · Stabile Stahlbox.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 29teilig | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Funktion: | metrisch | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,62* | € 69,46* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 54,80* | € 69,72* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 55,14* | € 70,11* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 59,07* | € 74,27* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,70* | € 76,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 60,70* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|