Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23000 Proxxon, Proxxon Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 29 - teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1205233
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23000
EAN/GTIN:
     4006274230002
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23000 Proxxon, Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll 29 - teilig Der Steckschlüsselsatz 1/2 von PROXXON kommt im stabilen, pulverbeschichteten Stahlkasten. Für die kraftvolle Mechanik. Mit 1/2 -Ratsche mit Vierkantantrieb (12,5 mm). Mit Steckschlüsseleinsätzen von 8 - 34 mm (letztere für M 22 nach neuer ISO-Norm). Tiefbetteinsätze Größen 13 - 17 und 19 mm für weit überstehende Gewindebolzen. Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 und 21 mm. Eine Tabellefür Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist im Deckel dauerhaft fixiert. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Mit verwindungsfesten, unverwüstlichen Formeinlagen aus gespritztem POLYPROPYLEN. Ölfest, säurefest, und leicht zu reinigen. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten. Sie eignen sich ebenfalls hervorragend zum Einlegen in Schubladen der gängigen Werkstattwagen. 1/2 Umschaltratsche mit Entriegelungsmechanismus, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5993 GRAMM
Breite:
200 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
450 mm
Gewicht:
5,993 Kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 55,05*
€ 70,34*
Lager 260
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 70,35*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,79*
€ 74,85*
1 Tag
63
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,01*
€ 79,10*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 80,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,35*
€ 83,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,84*
€ 83,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,84*
€ 79,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,31*
€ 65,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 55,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.