Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 19628 4 Bohrkrone 3teilig 80 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824537-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19628 4
EAN/GTIN:
     4010159196284
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Heller 19628 4 Bohrkrone 3teilig 80 mm 1 Set

Bohrkronen/Dosensenker-Set

Hochwertige Silberlötung für hohe Standzeit in harten Materialien. Optimaler Rundlauf für saubere Löcher. Langlebigkeit durch gehärteten Stahlkörper mit M16 Innengewinde. Verschleißarme HM-Zähne mit Schlitzlötung eingebaut für maximale Stabilität.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 80 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Beton,Stein,Mauerwerk · Produkt-Art: Bohrkrone · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 50 mm · Schnitt-Tiefe max.: 50 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus

Lieferumfang:
Bohrkrone · Zentrierbohrer · Aufnahmeschaft.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Heller
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Beton | Stein | Mauerwerk
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
SDS-Plus
Bohrloch-Durchmesser:
80 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Produkt-Art:
Bohrkrone
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 57,44*
€ 69,56*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 56,94*
€ 71,31*
€ 5,95*
ab € 58,30*
€ 72,78*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 59,87*
€ 72,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 85,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18959
ab € 57,18*
Ähnlich
Heller
18841
ab € 74,39*
Ähnlich
Heller
19625 3
ab € 57,05*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 60,77*
Ähnlich
Heller
23341 5
ab € 43,46*
Ähnlich
Heller
23342 2
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.