Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER 19628 Schlagbohrkrone Nenn-D. 80 mm Gesamtlänge 120 mm für Verteilerdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLER 19628 Schlagbohrkrone Nenn-D. 80 mm Gesamtlänge 120 mm für Verteilerdose
HELLER 19628 Schlagbohrkrone Nenn-D. 80 mm Gesamtlänge 120 mm für Verteilerdose
HELLER 19628 Schlagbohrkrone Nenn-D. 80 mm Gesamtlänge 120 mm für Verteilerdose
HELLER 19628 Schlagbohrkrone Nenn-D. 80 mm Gesamtlänge 120 mm für Verteilerdose
Artikel-Nr.:
     1955B-2000286857
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     19628
EAN/GTIN:
     4010159196284
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schlagbohrkrone D.80mm Gesamt-L.120mm f.Verteilerdosen SDS-plus Schaft HELLER HM-bestückt · gehärteter Stahlkörper mit M16 Innengewinde · optimaler Rundlauf · hohe Standzeit Anwendungsbereiche: Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe Lieferung komplett mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 120mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21010102
HerstellerNr:
19628
Werksnummer:
4000864401
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,820000
Gewicht brutto Kg:
0,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 80 mm Gesamtlänge 120 mm
Produktart:
Schlagbohrkrone
Ausfuehrung:
SDS-plus Schaft
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 57,44*
€ 69,56*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 56,94*
€ 71,31*
€ 5,95*
ab € 58,30*
€ 72,78*
4 Tage
15
€ 8,90*
ab € 59,87*
€ 72,93*
4 Tage
15
€ 7,99*
ab € 61,37*
€ 74,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
18959
ab € 57,18*
Ähnlich
Heller
18841
ab € 74,39*
Ähnlich
Heller
19625 3
ab € 57,05*
Ähnlich
Heller
19626 0
ab € 60,77*
Ähnlich
Heller
23341 5
ab € 43,46*
Ähnlich
Heller
23342 2
ab € 45,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.