| |
|
| Artikel-Nr.: 102-824540-BP Herst.-Nr.: 10072 4 EAN/GTIN: 4010159100724 |
| |
|
| | |
| Zentrierbohrer 935
Technische Daten: Arbeitslänge: 80 mm · Material (Bohrer): HSS Bi-Metall · Produkt-Art: Zentrierbohrer · Schaftdurchmesser: 6.3 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 80 mm · Schnitt-Tiefe max.: 80 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Dreikantschaft
Weitere Informationen: | | Marke: | Heller | Material (Bohrer): | HSS Bi-Metall | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Dreikantschaft | Arbeits-Länge: | 80 mm | Schaftdurchmesser: | 6.3 mm | Produkt-Art: | Zentrierbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4010159100724, Heller, 10072 4, bohraufsätze, bohraufsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,94* | € 7,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 4,39* | € 7,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 5,14* | € 7,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 8,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,04* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|