Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PZ
>
Artikel
Wera 918 05017052001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PZ, DIN 5262
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-825690-BP
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05017052001
EAN/GTIN:
4013288017789
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Wera 918 05017052001 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PZ,DIN 5262
Kreuzschlitz-Schraubmeissel, PZ 2 x 100 mm
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Ausstattung:
Black Point Spitze.
Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PZ,DIN 5262 · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): PZ 2 · Klingen-Ausführung: Sechskantklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,Schlagkappe
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Sechskantklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | Schlagkappe
Größe (Schraubendreher):
PZ 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 x 37 mm (LxØ)
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 8764-PZ · DIN 5262
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-PZ | DIN 5262
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wera schlitzschraubendreher 2,0 x 100 mm
,
pozidriv vde schraubendreher
,
vde-schraubendreher pz2
,
04013288017789
,
4013288017789
,
Wera
,
05017052001
Angebote
(43)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
83
1
€ 6,90*
ab € 6,81*
€ 8,73*
Lager 6C8MS
14 Tage
83
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 8,91*
Lager 7
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 9,67*
Lager 245
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 9,68*
Lager 102
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009315001
Wera
05009315001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05009320001
Wera
05009320001
ab € 8,10*
Ähnlich
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05017050001
Wera
05017050001
ab € 4,89*
Ähnlich
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05017054001
Wera
05017054001
ab € 10,30*
Ähnlich
Wera 918 SPZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 4 x 200 mm, 05017056001
Wera
05017056001
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen