Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 162 i 05006154001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PH, DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826221-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006154001
EAN/GTIN:
     4013288027313
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Wera 162 i 05006154001 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 8764-PH,DIN EN 60900

VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Griff: Kraftform, mit Abrollschutz, mehrkomponentig · Klinge: Isoliert.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 8764-PH,DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 37 mm · Grifflänge: 105 mm · Größe (Schraubendreher): PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Ausführung (allgemein):
Mit Lasertip®
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
37 mm
Grifflänge:
105 mm
Abmessungen (Griff):
105 x 37 mm (LxØ)
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60900: 2004 · Abtrieb: DIN 5260-PH|ツ| ISO 8764-PH
DIN-Norm:
DIN ISO 8764-PH | DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
EN | DIN
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, esd-schraubendreher ph 2, vde schraubendreher torx, 04013288027313, 4013288027313, Wera, 05006154001, 162 i
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 7,75*
2 Tage
233
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 7,79*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 7,99*
2 Tage
233
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,10*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828036
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,74*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,40*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,99*
Ähnlich
Wera
05006440001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05006441001
ab € 5,08*
Ähnlich
Wera
05006442001
ab € 5,77*
Ähnlich
Wera
05006150001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05006153001
ab € 6,56*
Ähnlich
Wera
05006152001
ab € 4,47*
Ähnlich
Wera
05006159001
ab € 8,31*
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,95*
Ähnlich
Wera
05006158001
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.