Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167i/6 VDE Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826550-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133356001
EAN/GTIN:
     4013288160072
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Wera 167i/6 VDE Schraubendreher-Set 6teilig Innen-TORX

VDE TORX® Schraubendrehersatz 6tlg.

6-teiliger Wera VDE-Schraubendreher-Satz mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Ausstattung:
Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,vernickelt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Je 1 TORX® Schraubendreher T8 x 80/T9 x 80/T10 x 80/T15 x 80/T20 x 80/T25 x 100.

Weitere Informationen:
Marke:
Wera
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Größe:
TX 8 x 80/TX 9 x 80/TX 10 x 80/TX 15 x 80/TX 20 x 80/TX 25 x 100
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,11*
€ 20,11*
5 Tage
68
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,19*
€ 21,41*
1 Tag
79
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,76*
€ 21,94*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,05*
€ 22,32*
Lager 102
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 23,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05032052001
ab € 4,70*
Zubehör
Wera
05032053001
ab € 4,73*
Zubehör
Wera
05032054001
ab € 4,79*
Zubehör
Wera
05032055001
ab € 5,09*
Zubehör
Wera
05032050001
ab € 4,43*
Zubehör
Wera
05032051001
ab € 4,43*
Zubehör
Duratool
1PK-112T-F
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.