| |
|
| Artikel-Nr.: 102-826658-BP Herst.-Nr.: 450857 EAN/GTIN: 4018386009643 |
| |
|
| | |
| RONA Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 10teilig Innen-Sechsrund (TX)
T-Profil-Schraubendreher-Satz 10tlg.
T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 Passt in jede Tasche
Ausstattung: Verankerung der Klingen im Etui, sie können daher nicht verloren gehen · Größen-Kennzeichnung der Klingen am Schaft · Schnelldrehzohne am Griff.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingenlänge: 45 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Weitere technische Daten: Aufbewahrungsetui zusammengefaltet 95 x 60 x 20 mm
Lieferumfang: Messinghandgriff · Klingen T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 · Aufbewahrungsetui.
Weitere Informationen: | | Marke: | RONA | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material (Details): | Griff aus Messing|ツ| Klingeneinsätze aus Chrome-Vanadium gehärtet | Klingenlänge: | 45 mm | Abmessungen (Griff): | (L x Ø) 80 x 10 mm | Größe: | T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,74* | € 21,63* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,72* | € 22,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 33,35* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|