Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 10teilig Innen-Sechsrund (TX)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58836
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     450857
EAN/GTIN:
     4018386009643
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Features:
T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10
Passt in jede Tasche
Lieferumfang:
Messinghandgriff · Klingen T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10 · Aufbewahrungsetui.
Weitere Informationen:
Länge:
105 mm
Material (Details):
Griff aus Messing, Klingeneinsätze aus Chrome-Vanadium gehärtet
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
10teilig
Griff-Abmessungen:
(L x Ø) 80 x 10 mm
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
45 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Größe:
T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 10teilig, schraubendrehersatz rona, RONA, Torx, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,74*
€ 21,63*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 22,64*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,35*
€ 44,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,91*
€ 21,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.