Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 15112 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 3 x Linsengröße: (Ø) 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-826681-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     15112
EAN/GTIN:
     4048347280132
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Eschenbach 15112 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 3 x Linsengröße: (Ø) 60 mm

LED-Leuchtlupe mobilux

Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 3-fach

Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 3-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.

Ausstattung:
SMD-LED-Technik sorgt für Abbildungen mit bis zu 1500 Lux · Step-up-Converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum · Keine Verkratzung dank Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung · Gute Griffform.

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 60 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Vergrößerungsfaktor: 3 x · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 2 x 1,5 V Mignon (AA) Batterie (im Lieferumfang) · Beleuchtung: bis zu 1500 Lux

Lieferumfang:
Etui · zweiter Lichtfilter · Batterien

Weitere Informationen:
Linsengröße:
(Ø) 60 mm
Marke:
Eschenbach
Vergrößerungsfaktor:
3 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Durchmesser:
60 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 3fach, lupe, eschenbach optik lupe, 04048347280156, 04048347280132, 4048347280132, Eschenbach, 15112
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,42*
€ 64,65*
€ 8,95*
ab € 49,49*
€ 64,66*
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 48,17*
€ 68,45*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 60,17*
€ 74,83*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 132,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,10*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,81*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.