Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Leuchtlupe
>
Artikel
Leuchtlupe mobilux LED 3.0x, 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
133-15112
Hersteller:
Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4048347280132
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die bewährte Leuchtlupe mobilux ist mit einem neuen Design und verbesserten Funktionen ausgestattet.
NEU!
hellere, konstantere Ausleuchtung durch Spannungssteuerung
NEU!
vereinfachter Batteriewechsel
NEU!
praktische Öse am Griffende für Umhänge Kordel
NEU!
inkl. Etui mit Schlaufe zum Anstecken an den Gürtel
Die SMD-LED-Beleuchtung sorgt für eine helle und weiße Lichtfarbe. Durch einen aufsteckbaren Filter kann die Lichtfarbe in einen warmen Lichtton gewechselt werden. Zusätzlich sorgt eine Kollimationsoptik für eine homogene Ausleuchtung bis zu 1500 LUX. Kein Lampenwechsel erforderlich, die verwendeten LEDs haben eine Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden. LED-Leuchtlupen verbrauchen ungefähr 10 mal weniger Energie als Leuchtlupen mit herkömmlichen Glühbirnen.
Excelente Abbildungsqualität durch eine asphärische PMX Leichtlinse mit cera-tec Beschichtung. Ein großes Gesichtsfeld, einfacherer Batteriewechsel, gute Bedienbarkeit des Ein-/Aus-Schalters und der geringe Stromverbrauch sind die herausragenden Eigenschaften der neuen mobilux LED Taschenlupe.
Vergrößerung: 3x, 12dpt
Linsengröße: Ø 60mm
Batterien: 2x AA
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
... >
Lager 133
>
Optische Geräte
>
Leuchtlupen
Weitere Suchbegriffe:
Leselupe
,
Leuchtlupe
,
Lupe
,
Lupen
,
Vergrößerungsglas
,
lupe 3fach
,
lupe
,
eschenbach optik lupe
,
Handleuchtlupe
,
Taschenleuchtlupe
,
LED Lupe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,80*
€ 59,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,19*
€ 59,66*
Lager 133
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 48,47*
€ 68,76*
Lager 102
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 75,18*
Lager 1039
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 132,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 133
Versand:
Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 133
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
ab € 8,16*
Zubehör
Eschenbach Lupen-Zubehör für 1511-2 Mobilux LED-Lupe, 1511-3 Mobilux LED-Lupe, 1511-4 Mobilux LED-Lupe, 1511-41 Mobilux
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,26*
Zubehör
Lanyard
Eschenbach Optik
ab € 7,81*
Zubehör
RS PRO LR6 AA Batterie, Alkali, 1.5V / 2.2Ah Standard
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen