Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 15112 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 3 x Linsengröße: (Ø) 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58869
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     15112
EAN/GTIN:
     4048347280132
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Die moderne SMD-LED-Technik sorgt für hellste Abbildung mit bis zu 1500 Lux Helligkeit. Als einzige LED-Leuchtlupe ist die mobilux-Serie mit Step-up-converter für gleichmäßige Leuchtkraft über einen langen Zeitraum ausgerüstet. Dies ermöglicht auch den Einsatz von wieder aufladbaren Akkus. Die hochwertige Linse mit 3-facher Vergrößerung wird vor Verkratzen dank der einzigartigen Eschenbach-cera-tec-Hartbeschichtung bewahrt. Über aufsteckbare Filter lässt sich die am besten geeignete Lichtfarbe aus 2 verschiedenen Lichtfarben voreinstellen Kein Lampenwechsel erforderlich. Die von ESCHENBACH verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine Lebensdauer von ca. 50000 h. Definierte Einstellentfernung: Für alle asphärischen Lupen und Lesegläser von ESCHENBACH beträgt die Einstellentfernung (Abstand Auge zum virtuellen Bild) genau 400 mm. Somit wird das Bild mit einer Lesebrille, Addition +2,5 dpt, scharf gesehen.
Features:
Cera-Tec Hartbeschichtung
Lebensdauer von ca. 50000 h
Vergrößerung 3-fach
Lieferumfang:
Etui · zweiter Lichtfilter · Batterien
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø:
60 mm
Vergrößerungsfaktor:
3 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 3fach, lupe, eschenbach optik lupe, Eschenbach, 780-2816, lesehilfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,80*
€ 59,64*
€ 8,95*
ab € 44,19*
€ 59,66*
3 Tage
2
€ 9,90*
ab € 48,47*
€ 68,76*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 60,29*
€ 75,18*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 132,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,16*
Zubehör
Eschenbach Optik
1511001
ab € 8,26*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 7,81*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.