Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.1 - 0.6 Nm DIN EN ISO 6789, DIN EN 26789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827054-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26888
EAN/GTIN:
     4010995268886
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Wiha Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher 0.1 - 0.6 Nm DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.1 - 0.6 (26888)

Variabel einstellbares Drehmoment
Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Hand- und muskelschonendes Arbeiten
Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Variables Werkzeug für vielfältige Aufgaben, geeignet auch für ölige Arbeitsumgebungen. Mit Einstellwerkzeug und integrierter Fensterskala zum einfachen Ablesen des Drehmomentwerts. Beim Erreichen des Drehmoments Klicksignal deutlich hör- und spürbar. Griff stückgeprüft mit Identifikationsnummer.

Ausstattung:
Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.
Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.
Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.
Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).
Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).
Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.
Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.
Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
Variabel einstellbares Drehmoment
Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit
Hand- und muskelschonendes Arbeiten
Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen
DIN EN ISO 6789

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789,DIN EN 26789 · Drehmoment (max.): 0.6 Nm · Drehmoment (min.): 0.1 Nm · EN Norm: EN ISO 6789,EN 26789,ASME B107.14M · Gewicht: 150 g · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 127 mm · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff,verstellbar · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Abmessungen (Griff): 23 x 127 mm

Lieferumfang:
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 0.1 - 0.6 (26888)

Systemvoraussetzungen:
Nur in Kombination mit WIHA Drehmomentklingen einsetzbar.

Hinweis:
Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Wiha
Antrieb:
4 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff | verstellbar
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
127 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Drehmoment (max.):
0.6 Nm
Drehmoment (min.):
0.1 Nm
weitere Zulassungen, Normen:
EN ISO 6789|ツ| BS EN 26789|ツ| ASME B107.14M
Gewicht:
150 g
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789 | DIN EN 26789
EN Norm:
EN ISO 6789 | EN 26789 | ASME B107.14M
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 5,90*
ab € 50,16*
€ 60,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,35*
€ 61,57*
2 Tage
34
€ 7,90*
ab € 51,58*
€ 63,11*
3 Tage
26
€ 7,90*
ab € 51,94*
€ 63,46*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 69,74*
€ 84,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.