Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BA 3243 Dampfbügeleisen Weiß, Pink 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-827829-BP
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3243
EAN/GTIN:
     4008146324307
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Severin BA 3243 Dampfbügeleisen Weiß,Pink 2400 W

Severin BA 3243

Leistung: ca. 2400 Watt
Kapazität / Inhalt: ca. 200 ml
Keramikbeschichtete Sohle mit Antihaft-Effekt

Ausstattung:
Zum Dampf- und Trockenbügeln · Sprayeinrichtung · Selbstreinigungssystem · Antikalk-System · Anti-Tropf-Funktion · Transparenter Wassertank · Wasserstandsanzeige · Gummierter Griff zur sicheren Handhabung · Stufenlose Temperaturregelung · Kontrollleuchte · Übertemperatursicherung · Schwenkbarer Kabelknickschutz · Kabelaufwicklung · Einfüllbecher · Kapazität / Inhalt ca. 200 ml · Vertikaler Dampfstoß: bis zu 70 g/min ·
Variable Dampfmenge: bis zu 30 g/min.

Technische Daten:
Bügelsohle: Keramikbeschichtet · Extra-Dampfstoß: 70 g/min · Herstellerfarbe: Weiß,Pink · Konstante Dampfmenge: 30 g/min · Leistung: 2400 W · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 135 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Tankinhalt: 200 ml

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Pink
Produktabmessung, Höhe:
135 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
Severin
Farbe:
weiß | pink
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
30 g/min
Leistung:
2400 W
Extra-Dampfstoß:
70 g/min
Tankinhalt:
200 ml
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, severin bügeleisen, bügeleisen, bügeleisen 2400w, 4008146324307, Severin, 3243, BA 3243
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 21,49*
€ 27,16*
€ 5,50*
ab € 20,96*
€ 27,16*
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 27,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 27,94*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 23,55*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.